Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte GU 12.18 für den Innenbereich, 120 x 180 cm, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-162-151
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
162151
EAN/GTIN:
662641755185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte GU 12.18 für den Innenbereich, 120 x 180 cm, braun
widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte
robuste Eingangsmatte für intensiv genutzte Laufwege
textile Schlaufenmatte im "Waffeldesign", gepresst auf rutschfestem und bruchsicherem Gummirücken
stolperfreier Zugang durch abgeschrägte Ränder
Gesamtgewicht: 4300 g/m²
entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Version: Matte
Tiefe außen [mm]: 1800
Breite außen [mm]: 1200
Werkstoff: Gummi
Farbe: braun
Materialstärke [mm]: 10
Gewicht [kg]: 10,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
10 mm
Werkstoff:
Gummi
Materialstärke:
10 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
10,4 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Arbeitsplatzmatten und Bodenbeläge
>
Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe:
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatte innen braun
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
Schmutzfangmatte
,
Sauberlaufmatte
,
Schmutzmatte
,
Türmatte
,
Schmutzfangläufer
,
Sauberlaufteppich
,
Guzzler 166
,
Notrax
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 106,11*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 106,49*
Lager 4445
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,94*
€ 111,75*
Lager 3904
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 116,91*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 131,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlaufenmatte, blau B x L 1200 x 1800 mm | TM0098
Justrite Safety Group
166S0046BU
ab € 84,31*
Ähnlich
Schlaufenmatte, rot B x L 1200 x 1800 mm | TM0090
Justrite Safety Group
166S0046RB
ab € 84,42*
Ähnlich
Schmutzfangmatte GU 9.15 für den Innenbereich, 90 x 150 cm, schwarz
k.A.
162150
ab € 75,30*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1500 x 900 mm, braun.
Justrite
166S0035BR
ab € 54,75*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1800 x 1200 mm, anthrazit.
Justrite
166S0046CH
ab € 82,66*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 900 x 600 mm, anthrazit.
Justrite
166S0023CH
ab € 19,03*
Ähnlich
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 900 x 600 mm, braun.
Justrite
166S0023BR
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen