Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte OF 8.10 für Außen, Naturgummi, Stärke 12 mm, 75 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-156
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     162156
EAN/GTIN:
     662641752429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Hammerschlagmatte
Schmutzfangmatte OF 8.10 für den Außenbereich, aus Naturgummi, 12 mm Stärke, 75 x 100 cm, schwarz
  • für belebte Eingangsbereiche im industriellen Bereich
  • beliebig erweiterbar
  • zum Abstreifen und Entfernen des Schmutzes von Schuhen
  • extrem haltbare, witterungsbeständige Matte aus Naturgummi
  • Reinigung mit Wasserstrahl oder durch Ausschütteln
  • Ringmatte mit rutschfester Oberfläche
  • Noppen an der Unterseite für allseitigen Wasserablauf hinterlassen eine saubere und trockene Oberfläche
  • Materialstärke 12 mm, Loch Ø 14 mm, entsprechend der EU-Norm für Eingänge in öffentlichen Gebäuden
  • kleinere Öffnungen sorgen für bessere Begeh- und Befahrbarkeit und höhere Trittsicherheit
  • ideal für den Zugang mit Trolleys, Karren, Rollstühlen etc
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Version: Matte
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Breite außen [mm]: 750
  • Werkstoff: Naturgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 7,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
12 mm
Werkstoff:
Naturgummi
Materialstärke:
12 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte, Schmutzmatte, Türmatte, Schmutzfangläufer, Sauberlaufteppich, Oct-O-Flex 599, Notrax
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 50,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 50,69*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 56,26*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
599K0000BL
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.