Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter aus Edelstahl, Schutzhaube + Kippvorrichtung, 45 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallsammler aus Edelstahl, mit Schutzhaube und Kippvorrichtung, 45 Liter Volumen
  • stabiles Rohrbogengestell mit Fußplatten zur sicheren Befestigung am Boden
  • mit Schutzhaube und verzinktem Innenbehälter ausgestattet
  • schnelles Entleeren durch Kippvorrichtung
  • Maße (Ø x H): 350 x 1155 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 45
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 350
  • Tiefe außen [mm]: 475
  • Höhe außen [mm]: 1155
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
475 mm
Höhe Außen:
1155 mm
Volumen:
45 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262554
ab € 52,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.