Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Blechtonne
>
Blechtonne Deckel
>
Artikel
Deckel für Sammelbehälter mit 100 Liter Volumen, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-164-738
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
164738
EAN/GTIN:
4040136205302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechtonne Deckel
Blechtonnendeckel
Deckel für Blechtonne
Deckel Sammelbehälter
Deckel, verzinkt, für Sammelbehälter mit 100 Liter Volumen
Gefertigt aus Stahlblech, nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1
Einfaches und bequemes Handling
Stabile und funktionale Konstruktion
Geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen und gewerblichen Bereich
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Höhe außen [mm]: 105
Durchmesser außen [mm]: 420
Gewicht [kg]: 0,95
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
105 mm
Durchmesser Außen:
420 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
0,95 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
,
Klappe Stapelbehälter
,
Abfallbehälter Deckel
,
Mülleimerdeckel
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Deckel für Mülltonnen
,
Mülltonnendeckel
,
Deckel Rundtonne
,
Deckel für Tonnen
,
Rundtonnendeckel
,
Tonnen Deckel
,
100l stahl mülltonne
,
deckel sammelbehälter
,
abfalltonne stahl
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 31,63*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 30,63*
€ 41,05*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 42,39*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 43,30*
Lager 103
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 44,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckel zu Mülltonne Vol. 60 l, Deckeldurchm. 385 mm, feuerverzinkt
Renner
2051-00
ab € 20,42*
Ähnlich
Deckel zu Mülltonne Vol. 80 l, Deckeldurchm. 405 mm, feuerverzinkt
Renner
2052-00
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen