Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schrank aus Stahl, weiß, mit Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164956
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech, mit Inhalt, weiß
  • 1-türiger Stahlblechschrank, weiß, pulverbeschichtet
  • Tür mit Ablagefächern, Drehknopf und kräftigem Verschlussmechanismus
  • umlaufende Türdichtung
  • Anti-Kippsicherung für Krankentrage
  • Verbandkastenhalterung
  • Farbpiktogramme und Siebdruckbeschichtung
  • Maße B x T x H (mm): 300 x 200 x 2000
  • Erste-Hilfe-Schrank mit Krankentrage gemäß DIN 13024 (1 x klappbar), Stahlblech-Verbandkasten Kiel mit Füllung gemäß DIN 13157, 2 Öko-Thermo-Decken, 2 Krankentragenlaken
Technische Daten:
  • Version: Erste-Hilfe-Schrank
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 300
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Gewicht [kg]: 32,608
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
32,608 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,52*
€ 655,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,27*
€ 609,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,67*
€ 594,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116144
ab € 40,88*
Zubehör
k.A.
116145
ab € 61,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.