Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit 10 mm Erdungsdruckknopf für Anti-Statik-Matten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-115
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     165115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Erdungskabel mit 10 mm Erdungsdruckknopf für Anti-Statik-Matten
  • zusätzliches Erdungskabel für Anti-Statik-Matten (einmal an jeder Matte vorhanden)
  • 4,5 m langes Kabel mit Kontakt für die Erdung
  • Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf ausgestattet. Der Druckknopf verbindet das Kabel mit dem Erdungsstecker, Erdungsstecker optional erhältlich
  • leicht anzubringen, einfach per Druckknopf an der Matte befestigen und mit der Erdung verbinden
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T [mm]: 4000 x 2
  • Höhe außen [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4000 mm
Tiefe Außen:
2 mm
Höhe Außen:
2 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti Statik Matten, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
165114
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.