Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 120 Liter, 20 µ, 500 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165457
EAN/GTIN:
     4025863061025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, Materialstärke 20 µ, 500 Stück, transparent
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 120
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 165
  • Durchmesser außen [mm]: 446
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Durchmesser Öffnung [mm]: 446
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Inhaltsmenge: 500
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
165 mm
Durchmesser Außen:
446 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Abfallsäcke 120 L, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,64*
€ 122,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.