Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 120 Liter, 20 µ, 500 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165458
EAN/GTIN:
     4001553530194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, Materialstärke 20 µ, 500 Stück, gelb
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Volumen [l]: 120
  • Breite außen [mm]: 375
  • Tiefe außen [mm]: 285
  • Höhe außen [mm]: 205
  • Durchmesser außen [mm]: 446
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Durchmesser Öffnung [mm]: 446
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Inhaltsmenge: 500
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
375 mm
Tiefe Außen:
285 mm
Höhe Außen:
205 mm
Durchmesser Außen:
446 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Abfallsäcke 120 L, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,19*
€ 121,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
53001
ab € 6,40*
Ähnlich
Emil Deiss
53004
ab € 4,60*
Ähnlich
Emil Deiss
43003
ab € 13,09*
Ähnlich
Emil Deiss
43703
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.