Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil ERGOGRIP, 1,5 m, passend für 12 mm Kernmantelseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172850
EAN/GTIN:
     4030281067436
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kernmantelseil
Halteseil ERGOGRIP, 1,5 m, passend für 12 mm Kernmantelseil
  • zur Arbeitsplatzpositionierung im Rundanschlag
  • Karabiner FS 51 / Typ B
  • EN 354, 358
  • max. Personengewicht: 100 kg
Technische Daten:
  • Version: Halteseil
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Seillänge [m]: 1,5
  • Gewicht [kg]: 0,96
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht:
0,96 kg
Weitere Suchbegriffe: Mastsicherungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, Halteseile, Absturzsicherung, Absurzsicherung Skylotec
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,35*
€ 118,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,21*
€ 129,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 132,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,37*
€ 133,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 229,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172868
ab € 26,93*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.