Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Auffanggurt
>
Mastsicherungsseil
>
Artikel
Halteseil ERGOGRIP, 2,0 m, passend für 12 mm Kernmantelseil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-172-851
Hersteller:
Skylotec
Herst.-Nr.:
172851
EAN/GTIN:
4030281041047
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kernmantelseil
Halteseil ERGOGRIP, 2,0 m, passend für 12 mm Kernmantelseil
zur Arbeitsplatzpositionierung im Rundanschlag
Karabiner FS 51 / Typ B
EN 354, 358
max. Personengewicht: 100 kg
Technische Daten:
Version: Halteseil
Personengewicht max [kg]: 100
Seillänge [m]: 2
Gewicht [kg]: 1,01
Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht:
1,01 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
,
Kunststoffseil
,
Kunststoffseile
,
Mastsicherungsseil
,
Polyamid-Seil
,
Sicherheitsleine
,
Sicherheitsseil
,
Sicherungsleine
,
Sicherungsseil
,
skylotec sicherheitsleine
,
mastsicherungsseil
,
Halteseile
,
Absturzsicherung
,
Absurzsicherung Skylotec
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 120,80*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,03*
€ 121,37*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 100,56*
€ 123,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 100,99*
€ 123,35*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 129,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karabinerhaken HMS Steel Tri, zur Befestigung des Höhensicherungsgerätes
Skylotec
172868
ab € 26,95*
Zubehör
Skylotec ACS-0014-M DRYBAG 35 l, Rucksackbegurtung Seilsack
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen