Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Dreibock mit 3 Anschlagpunkten, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-864
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     172864
EAN/GTIN:
     4030281128120
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
skylotec dreibock
Aluminium-Dreibock mit 3 Anschlagpunkten, 500 kg Tragkraft
  • zur Sicherung von Personen beim Auf- und Abstieg in Schächte, zur Notfallrettung oder zum Ablassen von Personen mittels eines Rettungsgeräts
  • schnell und leicht aufzubauen
  • 8-fach höhenverstellbare Beine
  • 3 Anschlagpunkte
  • gemäß EN 795
  • Maße zusammengelegt: 1750 x 230 x 230 mm, Höhe (aufgestellt) 1560 bis 2610 mm, max. Durchmesser: 2400 mm
Technische Daten:
  • Version: Mobiler Anschlagpunkt
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 22,25
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
22,25 kg
Weitere Suchbegriffe: dreibaum, Höhensicherungsgerät, Auffanggerät, Verbindungsseil, Lastwinde, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,11*
€ 1.144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,56*
€ 1.133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,93*
€ 1.084,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,45*
€ 1.051,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,51*
€ 1.012,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
172868
ab € 26,98*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 61,11*
Zubehör
Skylotec
ACS-0036-15-T
ab € 534,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.