Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz Typ E, selbstklebend, Winkelform, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-035
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     173035
EAN/GTIN:
     4055381173504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Eckschutz, Typ E, selbstklebend, Länge 1 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • selbstklebende Vollschaumelemente zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
  • starke Klebekraft ≥ 9N/25 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: selbstklebend
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 30
  • Höhe außen [mm]: 30
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: E
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,3
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
30 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, Kistenecke, Kistenecken, Wandschutzprofil, Warnprofil, moravia kantenschutz, eckenschoner, Eckschutz, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,06*
€ 31,97*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 32,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 37,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 47,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,25*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.