Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz Typ R30, selbstklebend, Halbkreisform, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-037
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     173037
EAN/GTIN:
     4055381202853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Rohrschutz, Typ R30, selbstklebend, Länge 1 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • selbstklebende Vollschaumelemente zum Schutz von Rohren
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
  • starke Klebekraft ≥ 9N/25 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: selbstklebend
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 37
  • Höhe außen [mm]: 80
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: R 30
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
37 mm
Höhe Außen:
80 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutz, Vollschaumelemente, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 45,88*
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 52,15*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,17*
€ 54,47*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 55,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 10,08*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.