Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnen-Box Vario Anbau, verzinkt, für Mülltonnen bis 360 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Anbau-Box Vario, verzinkt, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand
  • Ergänzungs-Modul für Mülltonnenboxen Vario
  • zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis zu einem Volumen von 360 Litern
  • Die Tonne kann in der Box befüllt werden, egal, ob sie vorwärts oder rückwärts eingestellt wurde
  • Drehriegel mit Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugang
  • mit Aussparung im Bodenprofil zum leichtgängigen Einstellen und Herausfahren der Mülltonnen
  • dekoratives Lochmuster für ausreichende Belüftung
  • leicht abgeschrägtes Dach zum Ablauf von Regenwasser
  • vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • zerlegte Anlieferung zur anwenderseitigen Montage
  • robuste und langlebige Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 925
  • Breite außen [mm]: 840
  • Höhe außen [mm]: 1480
  • Länge innen [mm]: 860
  • Breite innen [mm]: 830
  • Höhe innen [mm]: 1440
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 98
Weitere Informationen:
Länge Außen:
925 mm
Breite Außen:
840 mm
Tiefe Außen:
925 mm
Höhe Außen:
1480 mm
Länge Innen:
860 mm
Breite Innen:
830 mm
Höhe Innen:
1440 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, abfalltonne stahl, abfalltonne, großmülltonne 360 liter, Mülleimerbox, Mülltonnen-Unterstellplatz, Mülleimer-Unterstellplatz, Mülleimerdepot, Mülleimergarage, Mülltonnengarage, Mülltonnenschrank, Mülltonnen Einhausung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,94*
€ 693,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,04*
€ 590,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173094
ab € 57,72*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.