Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Mülltonnenbox
>
Artikel
Mülltonnen-Box Vario Anbau, verzinkt und beschichtet, für Mülltonnen bis 360 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-173-093
Hersteller:
STÖHR
Herst.-Nr.:
173093
EAN/GTIN:
4055661018662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Anbau-Box Vario, verzinkt und pulverbeschichtet, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand
Ergänzungs-Modul für Mülltonnenboxen Vario
zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis zu einem Volumen von 360 Litern
Die Tonne kann in der Box befüllt werden, egal, ob sie vorwärts oder rückwärts eingestellt wurde
Drehriegel mit Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugang
mit Aussparung im Bodenprofil zum leichtgängigen Einstellen und Herausfahren der Mülltonnen
dekoratives Lochmuster für ausreichende Belüftung
leicht abgeschrägtes Dach zum Ablauf von Regenwasser
vorbereitet zur Bodenbefestigung
zerlegte Anlieferung zur anwenderseitigen Montage
robuste und langlebige Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet in grau (RAL 9007)
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 840
Tiefe außen [mm]: 925
Höhe außen [mm]: 1480
Länge innen [mm]: 860
Breite innen [mm]: 830
Höhe innen [mm]: 1440
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: lackiert
Farbe: grau
Gewicht [kg]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
840 mm
Tiefe Außen:
925 mm
Höhe Außen:
1480 mm
Länge Innen:
860 mm
Breite Innen:
830 mm
Höhe Innen:
1440 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
100 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Boxen für Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
Mülltonnenbox
,
Mülltonnendepot
,
abfalltonne stahl
,
abfalltonne
,
abfalltonne grau
,
Mülleimerbox
,
Mülltonnen-Unterstellplatz
,
Mülleimer-Unterstellplatz
,
Mülleimerdepot
,
Mülleimergarage
,
Mülltonnengarage
,
Mülltonnenschrank
,
Mülltonnen Einhausung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,51*
€ 856,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,72*
€ 849,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,99*
€ 780,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,34*
€ 702,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,36*
Zubehör
Mülltonnen-Kipphilfe (Halte-Drahtseil und Bodenschiene gegen Wegrollen)
STÖHR
173094
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen