Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Augenspüleinrichtung
>
Artikel
Fahnenschild "Augenspüleinrichtung", ISO, Aluminium, 200 x 200 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-173-710
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
173710
EAN/GTIN:
4061466027365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Fahnenschild "Augenspüleinrichtung", ISO 7010, Aluminium, LN, 200 x 200 mm, VE = 5 Stück
Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
Version: Rettungsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Aluminium
Maße B x H [mm]: 200 x 200
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Augenspüleinrichtung
Piktogramm-Nummer: E011
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: ja
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,144
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,144 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant
,
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch
,
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant
,
Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen
,
Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen
,
rettungszeichen en iso 7010 e011 augenspüleinrichtung kunststoff
,
alle erste hilfe kennzeichnung
,
brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 200x200
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Warnschilder
,
Fluchtweg
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Fahnenschild
,
Augenspüleinrichtung
,
Augendusche Schild
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 55,42*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 73,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,994* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzzeichen, Löschschlauch, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Marahrens
AN100.02.205
ab € 6,45*
Ähnlich
Nasenschild "Augenspüleinrichtung", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 5 Stück
Marahrens
173707
ab € 52,28*
Ähnlich
Nasenschild "Augenspüleinrichtung", ISO, Aluminium, 200 x 200 mm, 5 Stück
Marahrens
173708
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen