Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Fliese DF, PVC, schwarz, 30,5 cm x 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-383
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     179383
EAN/GTIN:
     662641787568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Anti-Ermüdungs-Fliese DF, PVC, schwarz, 30,5 cm x 30,5 cm
  • flexibles Stecksystem für komfortables, großflächiges Verlegen von Arbeitsplatzmatten
  • für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
  • für hohe Beanspruchung
  • sehr gute Anti-Ermüdungseigenschaften dank der flexiblen Konstruktion an der Unterseite
  • Das flexible Stecksystem sorgt für einen festen permanenten Verbund (kein Kleber erforderlich)
  • Flüssigkeiten und Schmutz können durch das Drainagesystem abfließen
  • resistent gegen synthetische/hydraulische Öle
  • Brandschutzklasse Cfl-S2 nach EN ISO 13501 und Klasse 1
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblechprofil für hohe Trittsicherheit
  • gelbe, abgeschrägte Sicherheitskanten und -ecken
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Bodenfliese
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Nassbereiche
  • Version: Bodenfliese
  • Breite außen [mm]: 305
  • Tiefe außen [mm]: 305
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
305 mm
Tiefe Außen:
305 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Anti Ermüdungs Fliesen, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Diamond Flex Lok 620, Notrax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 15,01*
€ 21,27*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 27,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
179386
ab € 6,29*
Zubehör
Justrite
179384
ab € 9,46*
Zubehör
Justrite
179385
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.