Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Sicherheitskante
>
Artikel
Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitskante DF, männl. Verb., PVC, gelb,15,2 x 30,5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-179-384
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
179384
EAN/GTIN:
662641787636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitskante DF, männliche Verbindung, PVC, gelb,15,2 cm x 30,5 cm
flexibles Stecksystem für komfortables, großflächiges Verlegen von Arbeitsplatzmatten
für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
für hohe Beanspruchung
sehr gute Anti-Ermüdungseigenschaften dank der flexiblen Konstruktion an der Unterseite
Das flexible Stecksystem sorgt für einen festen permanenten Verbund (kein Kleber erforderlich)
Flüssigkeiten und Schmutz können durch das Drainagesystem abfließen
resistent gegen synthetische/hydraulische Öle
Brandschutzklasse Cfl-S2 nach EN ISO 13501 und Klasse 1
Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblechprofil für hohe Trittsicherheit
gelbe, abgeschrägte Sicherheitskanten und -ecken
Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
Sicherheitskante, männliche Verbindung
Technische Daten:
Farbe: gelb
Typ: Sicherheitskante DF
Werkstoff: PVC
Maße außen B x T [mm]: 152 x 305
Materialstärke [mm]: 25
Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
152 mm
Tiefe Außen:
305 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,4 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Randleiste Bodenbelag
,
Sicherheitskante
,
randleiste bodenbelag justrite
,
auffahrkanten arbeitsplatzmatte
,
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
,
Anti Ermüdungs Fliesen
,
Anti Ermüdungsmatten
,
Anti Rutsch Matten
,
Sicherheitsmatten
,
Bodenmatten
,
Gummimatten
,
Diamond Flex Lok 620
,
Notrax
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,71*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungs-Fliese DF, PVC, schwarz, 30,5 cm x 30,5 cm
Justrite
179383
ab € 15,01*
Ähnlich
Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitsecke DF, PVC, gelb, 15,2 cm x 15,2 cm
Justrite
179386
ab € 6,29*
Ähnlich
Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitskante DF, weibl. Verb., PVC, gelb,15,2 x 30,5cm
Justrite
179385
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen