Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitsecke DF, PVC, gelb, 15,2 cm x 15,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-386
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     179386
EAN/GTIN:
     662641787674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitsecke DF, PVC, gelb, 15,2 cm x 15,2 cm
  • flexibles Stecksystem für komfortables, großflächiges Verlegen von Arbeitsplatzmatten
  • für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
  • für hohe Beanspruchung
  • sehr gute Anti-Ermüdungseigenschaften dank der flexiblen Konstruktion an der Unterseite
  • Das flexible Stecksystem sorgt für einen festen permanenten Verbund (kein Kleber erforderlich)
  • Flüssigkeiten und Schmutz können durch das Drainagesystem abfließen
  • resistent gegen synthetische/hydraulische Öle
  • Brandschutzklasse Cfl-S2 nach EN ISO 13501 und Klasse 1
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblechprofil für hohe Trittsicherheit
  • gelbe, abgeschrägte Sicherheitskanten und -ecken
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Sicherheitsecke
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Typ: Sicherheitsecke DF
  • Werkstoff: PVC
  • Maße außen B x T [mm]: 152 x 152
  • Materialstärke [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
152 mm
Tiefe Außen:
152 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag gelb, Anti Ermüdungs Fliesen, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Diamond Flex Lok 620, Notrax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
179383
ab € 15,01*
Ähnlich
Justrite
179384
ab € 9,46*
Ähnlich
Justrite
179385
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.