Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Schüttgutprobennehmer
>
Pharma Probennehmer
>
Artikel
Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 95 x 95 mm, rot bedruckt, 500 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-179-456
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
179456
EAN/GTIN:
4067722009038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontroll-Verschluss-Siegel
Kontroll-Verschlusssiegel
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
close-it Kontroll-Verschluss-Siegel food & pharma 95 x 95 mm, rot bedruckt, Rolle à 500 Stück
Speziell für Lebensmittel und Pharma geeignet (Klebstoff entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien)
Mit dem Verschluss-Siegel close-it food & pharma werden zuverlässig Löcher geschlossen, die während der Probenahme entstehen
Sandwich-Bauweise (Aluminium/Papier) für das gasdichte verschließen
Verklumpen von hygroskopischem Pulver wird weitgehend vermieden
Auch als Kontroll-Siegel für Qualitätsaufzeichnungen einsetzbar (Datum Probenahme, Freigabe ja/nein, Name des Prüfers etc.)
Wischfest beschriftbar mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzschreiber
Die Rückseite der Verschluss-Siegel ist mit einem starken Klebstoff versehen (entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien)
Speziell für Lebensmittel und Pharma geeignet (Klebstoff entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien)
gemäß FDA-Richtlinie
Technische Daten:
Farbe: rot
Ausführung: Bedruckt
Typ: Rolle
Werkstoff: Aluminium
Werkstoff 2: Papier
Breite außen [mm]: 95
Gewicht [kg]: 0,897
Weitere Informationen:
Länge Außen:
95 mm
Breite Außen:
95 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Gewicht:
0,897 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Probenehmer
>
Zubehör für Probenehmer
Weitere Suchbegriffe:
kontroll-verschlusssiegel bürkle
,
kontroll verschluss siegel
,
kontroll-verschlußsiegel rot
,
Probensammler Aufkleber
,
Probennehmer Aufkleber
,
Lebensmittel Probe
,
Kotroll Verschluss Siegel
,
close-it Siegel
,
Proberentnahme
,
siegel probe
,
originalitätssiegel
,
probenahme etiketten
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
3 Tage
11
€ 12,95*
ab € 52,25*
€ 66,48*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 46,03*
€ 68,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 54,91*
€ 75,09*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 77,00*
Lager 272
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 79,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,92*
€ 85,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12524* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abroller für close-it # 5303-6
Bürkle
5303-9000
ab € 79,29*
Zubehör
Etiketten-Abroller für Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 95 x 95 mm
Bürkle
179455
ab € 91,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen