Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzgeländer
>
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
>
Artikel
Rammschutz-Geländer-Mittelpfosten, gelb feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-180-233
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
180233
EAN/GTIN:
4055381243030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutz-Geländer-Mittelpfosten, gelb feuerverzinkt, zum Aufdübeln, 1000 x 100 x 100 mm
extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für höchste Belastungen
trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler-/Personenverkehr) und schützt Arbeitsbereiche und Inventar
variables System mit Standpfosten und Querbalken
schnelle, einfache Montage
formschlüssig, problemlos erweiterbar, Geländer-Tür passend für alle Pfosten
ideal für objektbezogene Lösungen
Höhe: 1000 mm
Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
für Innen- oder Außenaufstellung
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb
Technische Daten:
Pfosten oder Querbalken: Mittelpfosten
Aufstellort: Außen
Werkstoff: Stahl
Eigenschaften: zum Aufdübeln
Breite außen [mm]: 100
Tiefe außen [mm]: 100
Höhe außen [mm]: 1000
Materialstärke [mm]: 3
Farbe: gelb
Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
Gewicht [kg]: 17
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
17 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Geländer
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
anfahrschutz stahl
,
rammschutzgeländer mittelpfosten
,
moravia anfahrschutz
,
Rammschutzgeländer
,
Schutzgeländer
,
Sicherheitsgeländer
,
Geländer
,
Fußgängerschutz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 179,67*
Lager 2262
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 180,29*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 191,65*
Lager 420
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 201,62*
Lager 711
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 210,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
PU-Federelement, für Rammschutz-Geländer, schwarz.
Moravia
422.21.456
ab € 24,99*
Zubehör
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Innenbereich, Länge 1000 mm.
Moravia
194.18.997
ab € 61,19*
Zubehör
Spezialdübel für Rammschutz-Ecken, mit Schraube 12/100 mm, VE 12 Stk.
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Tür für Sicherheitsgeländer, XL-Line, gelb, ohne Gasdruckfeder.
Moravia
194.29.743
ab € 183,79*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen