Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Abfallbehälter zur Wandmontage, 16 Liter, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-745
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     180745
EAN/GTIN:
     4260058015128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Selbstlöschender Abfallbehälter, 16 Liter, Stahl, schwarz
  • zur Wandmontage
  • selbstlöschend nach dem Flammex-Prinzip
  • mit Kippfunktion zur Entleerung
  • inkl. Sicherheitsschloss und Dreikantschlüssel
  • Flammex-Prinzip: im Falle eines Brandes stauen sich die Verbrennungsgase unter dem Deckelring und "ersticken" so das Feuer, da kein Sauerstoff mehr in den Behälter eindringen kann
Technische Daten:
  • Eigenschaften: Wandbefestigung
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: schwarz
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Volumen [l]: 16
  • Maße Ø x H [mm]: 245 x 340
  • Breite außen [mm]: 245
  • Tiefe außen [mm]: 380
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
245 mm
Tiefe Außen:
380 mm
Höhe Außen:
340 mm
Durchmesser Außen:
245 mm
Länge Innen:
245 mm
Breite Innen:
245 mm
Höhe Innen:
340 mm
Volumen:
16 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,3 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 115,88*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 129,58*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 133,44*
€ 4,95*
ab € 121,94*
€ 162,24*
€ 4,95*
ab € 121,94*
€ 162,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.