Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Zierbeschläge
>
Kistenecke
>
Artikel
Eckschutz Typ E, magnetisch, Winkelform, Länge 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-194-894
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
194894
EAN/GTIN:
4055381382920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kistenecke
Kistenecken
Eckschutz, Typ E, Magnet, Länge 1 m
Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
magnetische Vollschaumelemente zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten
Montage auch an gebogenen Kanten möglich
einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
Brandklasse UL 94
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Eigenschaften: magnetisch
Anwendung: Profil und Kantenschutz
Werkstoff: PU-Schaum
Farbe: gelb
Breite außen [mm]: 1000
Tiefe außen [mm]: 30
Höhe außen [mm]: 30
Silikonfrei: ja
Typ: E
Gewicht [kg]: 0,5
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
30 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,5 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Anfahrschutz und Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
,
Mehrfach-Winkel-Magnet
,
Schweißerwinkel
,
Schweißhaftmagnet
,
Schweißmagnet
,
Schweißwinkel
,
Schweißwinkelmagnet
,
Winkelfixiergerät
,
Winkelschweiß-Magnet
,
Wandschutzprofil
,
Warnprofil
,
moravia kantenschutz
,
eckschutzprofil
,
Eckschutz
,
Prallschutzsysteme
,
Profil- und Kantenschutz
,
Schutzprofile
,
Warnprofile
,
Anfahrschutz Auffangwannen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 35,63*
Lager 4445
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,78*
€ 42,46*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 32,72*
€ 44,99*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 47,85*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 35,66*
€ 48,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Winkel, 65 mm, 6 mm, 19/19mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,44*
Ähnlich
Eckschutz Typ AA, selbstklebend, Trapezform, Länge 5 m
Moravia
173046
ab € 130,33*
Ähnlich
Eckschutzschiene mit 270° retroreflektierenden Streifen, 900 mm Länge
Temka
14292ES
ab € 24,42*
Ähnlich
Flächenschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Rechteck, 80 mm, 6 mm, 40/11mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,46*
Ähnlich
Flächenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 23,20*
Ähnlich
Kantenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,24*
Ähnlich
Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, gelb / schwarz, selbstklebend, PU-Folie Länge: 5000mm / Rolle
Moravia
422.24.291
ab € 105,20*
Ähnlich
Prallschutz für Flächen Kreis-Form 40/32 mm selbstklebend
Moravia
422.29.052
ab € 104,60*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Kreis-Form 40/40 mm magnetisch
Moravia
422.20.276
ab € 26,70*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Kreis-Form 40/40 mm selbstklebend
Moravia
422.19.099
ab € 19,22*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Trapez-Form 40/40 mm magnetisch
Moravia
422.23.243
ab € 27,29*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Trapez-Form 40/40 mm selbstklebend
Moravia
422.14.275
ab € 24,89*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Winkel-Form 26/26 mm selbstklebend
Moravia
422.26.236
ab € 97,31*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Winkel-Form 30/30 mm selbstklebend
Moravia
422.17.559
ab € 19,22*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Winkel-Form 47/47 mm selbstklebend
Moravia
422.22.011
ab € 116,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen