Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Kantenschutz Winkel, magnetisch, halbrund, Profil 30 205085-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205085-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.24.979
EAN/GTIN:
     4055381382920
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kistenecke
Kistenecken
MORAVIA Kantenschutz Winkel, magnetisch, halbrund, Profil 30 x 30 mm, 1 m Mit dem Kantenschutz Winkel, magnetisch, halbrund schützen Sie Durchfahrten, Ecken, Geländer, Arbeitsbereiche etc. vor typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. Der Kantenschutz dämpft ebenfalls Stöße an Ihren Fahrzeugen und Maschinen ab. In verschiedenen Stärken und Längen erhältlich. PU-Schaumstoff in schwarz-gelber Signalfarbe Anwendung im Innen- und Außenbereich Beständig gegen Nässe, Hitze, UV-Licht und Frost Schnelle Montage durch magnetische Innenseite Leicht zu reinigen Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = PU-Schaum Profil = Winkel Profil Höhe = 30 mm Profil Breite = 30 mm Länge = 1 m Stärke = 10 mm Farbe = gelb schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Material:
PU-Schaum
Profil:
Winkel
Profil Breite:
30 mm
Profil Höhe:
30 mm
Stärke:
10 mm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211390
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 36,09*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 42,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 48,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 35,37*
€ 49,24*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,56*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,34*
Ähnlich
Moravia
173046
ab € 130,29*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,40*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,54*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,48*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,14*
Ähnlich
Moravia
422.14.275
ab € 21,59*
Ähnlich
Moravia
422.17.559
ab € 19,21*
Ähnlich
Moravia
422.24.291
ab € 105,20*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,90*
Ähnlich
Moravia
422.20.276
ab € 26,60*
Ähnlich
Moravia
422.19.099
ab € 19,23*
Ähnlich
Moravia
422.23.243
ab € 27,30*
Ähnlich
Moravia
422.26.236
ab € 102,36*
Ähnlich
Moravia
422.22.011
ab € 116,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.