Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Erdungskabel
>
Artikel
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm, 9,2 m, ATEX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-201-344
Hersteller:
IEP Technologies
Herst.-Nr.:
201344
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm, 9,2 m Auszugslänge, ATEX
mit selbstaufwickelnder Kabeltrommel
antistatisches Hytrel Stahlkabel
Kabelquerschnitt 3,2 mm²
Sperrmechanismus verhindert das Verheddern des Kabels
Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
Zulassung gemäß Atex - Entladungsrolle: EXII 2GD T6 - Zange: EXII 1GD T6
mit geprüfter Erdungszange Typ HD: Länge 235 mm, Öffnungswinkel ca. 40 mm (für Fässer und Behälter ab 200 Liter, größeren Anlagenteile, IBCs, Tankfahrzeuge etc.)
Technische Daten:
Version: Entladungsrollen
Ausführung: 1 Edelstahlzange HD, L 235mm
Kabellänge [mm]: 9200
Breite außen [mm]: 60
Tiefe außen [mm]: 9675
Höhe außen [mm]: 200
Werkstoff: Edelstahl
Gewicht [kg]: 2,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
9675 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,6 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasszubehör und Sicherheitszubehör
>
Erdungskabel und Erdungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Entladungsrollen
,
Erdungsklammern
,
Erdungszangen
,
Elektrostatik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,76*
€ 856,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,20*
€ 845,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,74*
€ 798,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm, 15,2 m, ATEX
IEP Technologies
201347
ab € 827,91*
Ähnlich
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm, 6,2 m, ATEX
IEP Technologies
207310
ab € 551,20*
Ähnlich
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm, 15,2 m, ATEX
IEP Technologies
201346
ab € 761,45*
Ähnlich
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm, 6,2 m, ATEX
IEP Technologies
207309
ab € 519,30*
Ähnlich
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm, 9,2 m, ATEX
IEP Technologies
201343
ab € 646,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen