Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger für Warnhinweis "Entfernen", 10er Satz, inkl. Kabelbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-702
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     209702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
warn- textschilder
Anhänger für Warnhinweis "Entfernen", 10ner Satz, incl. Kabelbinder
  • Anhänger für Warnhinweise, aus Polyester
  • durch die matte Oberfläche leicht mit Kugelschreiber oder Filzstift zu beschriften
  • beständig gegen Wasser, Öl und extremen Temperaturen
  • Kabelbinder für die Befestigung im Lieferumfang enthalten
  • VPE bestehend aus 10 Stck., im Format 75 x 160 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Hinweisanhänger, Anhänger mit Warnhinweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
209707
ab € 25,91*
Ähnlich
Brady
209706
ab € 25,67*
Ähnlich
Brady
209703
ab € 25,65*
Ähnlich
Brady
209704
ab € 25,82*
Ähnlich
Brady
209705
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.