Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Kontamination-Bekleidung
>
Artikel
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XXXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-210-240
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
9871114
EAN/GTIN:
4031101568126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XXXL
Kategorie III, Typ 4B
Einsatzbereiche: Umgang mit mindergiftigen anorganischen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck (Sprühnebel), Automobilbau, Umgang mit Farben und Lacken
silikonfreier Einwegoverall, sprühdicht, reinraumgeeignet
hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material
überklebte Nähte bieten optimalen Schutz
selbstklebende Reißverschlussabdeckung
Gummizug in der Taille
Mittelfingerschlaufen
geprüft zum Schutz vor Pestiziden gemäß DIN 32781
gemäß EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
Technische Daten:
Version: Overall
Einsatzbereich: Chemikalienschutz
Größe: XXXL
Marke: uvex
Schutztyp: Kategorie III, Typ 4B
Farbe: weiß
Anwendungsbereich: Umgang mit Farben und Lacken, Land- und Gartenbauwirtschaft (Pestizidschutz), Tierzucht und Veterinärdienst, Probenentnahmen, Pharmaindustrie und Laborarbeiten
Gewicht [kg]: 0,332
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,332 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzkleidung
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Kontamination-Bekleidung
,
Kontaminationsbekleidung
,
Kontaminationschutzbekleidung
,
Lackiererschutzanzug
,
Lackiererschutzanzüge
,
Schutzanzug für leichte Beanspruchung
,
Reinraumanzug
,
Reinraumoverall
,
einweganzug weiss xxxl
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug
,
Schutzanzug
,
Schutzanzug Typ 4
,
Schutzkleidung
,
Schutzoverall
,
Chemikalienschutzkleidung
,
Chemikalienschutz-Overall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. L
uvex
210237
ab € 21,76*
Ähnlich
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. M
uvex
210236
ab € 21,74*
Ähnlich
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XL
uvex
9871112
ab € 21,71*
Ähnlich
Einweg-Overall uvex 8959, Typ 4B, weiß/orange, Größe S, 1 Stück
uvex
9871109
ab € 10,72*
Ähnlich
Einweg-Overall uvex 8959, Typ 4B, weiß/orange, Größe XXL, 1 Stück
uvex
9871113
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen