Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nilfisk Sicherheitssauger Typ S 940, Ex Zone 22
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-218-631
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
218631
EAN/GTIN:
7319519672848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nilfisk Sicherheitssauger Typ S 940, Ex Zone 22, maximale Leistung 1100 W, Behälterinhalt 37 Liter
entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen und den Auflagen von Berufsgenossenschaften und Gesetzgeber zum Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden und / oder explosionsgefährlichen Stäuben
auf die Erfordernisse von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Lärmreduzierung ausgelegt
Sanfter Start des Motors - Anlaufstrom wird niedrig gehalten und Spannungsabfall vermieden
für Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in Zone 22
mit 4-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr, Filtersack und -element, Motorkühlluftfilter und Schrägrohrdüse
Technische Daten:
Farbe: blau
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Anwendung: Sicherheitssauger
Länge außen [mm]: 596
Breite außen [mm]: 462
Höhe außen [mm]: 786
Volumen [l]: 37
Werkstoff: Edelstahl
RAL-Code: 5005
Geräuschpegel [dB(A)]: 60
Leistung [W]: 1400
Nennspannung [V]: 230
Arbeitsdruck max. (bar): 230
Antistatik/ESD: leitfähig
Ex-Schutzklasse: II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Oberfläche: lackiert
Schutzart IP: IP 54
Typ: S 940
Geeignet für: L, M, ATEX TYPE 22
Gewicht [kg]: 18,84
Weitere Informationen:
Länge Außen:
596 mm
Breite Außen:
462 mm
Tiefe Außen:
596 mm
Höhe Außen:
786 mm
Volumen:
37 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
lackiert
Leistung:
1400 W
Farbe:
blau
Gewicht:
18,84 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Sicherheitssauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
wassersauger wap
,
bodensauger
,
sicherheitssauger zone 22
,
Explosionsgeschützter Staubsauger
,
Ex-Sauger
,
Nilfisk
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,67*
€ 1.699,67*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.666,47*
€ 1.764,03*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,69*
€ 1.776,73*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.660,38*
€ 1.797,54*
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.298,01*
€ 2.409,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,34*
€ 2.867,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,55*
€ 2.844,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,17*
€ 2.777,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,38*
€ 2.755,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,01*
€ 2.734,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk PET M-CLASS 302000490
Nilfisk-ALTO
302000490
€ 22,27*
Zubehör
ATEX-Zubehörset: 4-m-Saugschlauch, Verlängerungs- u. Handrohr, Düsen
QH-System
250758
€ 1.140,91*
Zubehör
Großraumbodendüse D36x45 für ATEX-Sicherheitssauger S 940 und S 960
k.A.
218636
€ 335,50*
Zubehör
Saugrohr D36 für Sicherheitssauger S 940 und S 960
k.A.
218635
€ 254,75*
Zubehör
SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK
Nilfisk-ALTO
107400236
€ 127,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.