Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Arzt
>
Artikel
Rettungsschild "Arzt", ISO, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-219-166
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
219166
EAN/GTIN:
4061466057232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Arzt E009 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Ar...
arzt e009 rettungszeichen
Rettungsschild "Arzt", ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, SK, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version: Rettungsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 200 x 200
Materialstärke [mm]: 0.1
Typ: Arzt
Piktogramm-Nummer: E009
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: ja
Langnachleuchtend: ja
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Arzt Schild
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungsschild
,
Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild "Arzt", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219163
ab € 27,66*
Ähnlich
Rettungsschild "Arzt", ISO, Folie, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219165
ab € 21,52*
Ähnlich
Rettungszeichen, Arzt, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Marahrens
AN100.00.252
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen