Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Indoor Raumspiegel Typ 600, kompakter Innenspiegel aus Acrylglas, Ø 600 x 130 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-219-759
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
219759
EAN/GTIN:
4055381474038
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Indoor Raumspiegel Ø 600x130, kompakter Innenspiegel aus Acrylglas, Typ 600
platzsparende Bauweise
weites Blickfeld
verzerrungsfreie Bildwiedergabe
einfache Wandmontage
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Werkstoff: Acrylglas
Gewicht [kg]: 1,8
Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 130 x 130
Marke: Indoor
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
130 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
1,8 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Verkehrssicherheit
>
Industriespiegel und Verkehrsspiegel
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel
,
moravia beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel ø 60 cm
,
Diebstahlspiegel
,
Spiegel
,
Raumspiegel
,
Innenspiegel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 151,68*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 169,30*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 146,17*
€ 178,12*
Lager 711
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 158,30*
€ 192,27*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 205,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beobachtungsspiegel Nenn D 300 mm Max.Spiegelabstand 2 m | FS1001
Moravia
251.13.487
ab € 40,33*
Ähnlich
Innenspiegel aus Acrylglas, oval, HxBxT 260 x 360 x 75 mm.
Moravia
252.20.171
ab € 40,39*
Ähnlich
Inspektionsspiegel VISION mit Teleskopstange, rund, Spiegelmaße Ø 230 mm.
Moravia
248.14.221
ab € 98,60*
Ähnlich
Raumspiegel, rund, 1,5 kg, ø 450 x 100 mm
Moravia
252.20.842
ab € 105,04*
Ähnlich
Raumspiegel, rund, 3 kg, ø 800 x 180 mm
Moravia
252.20.017
ab € 140,15*
Ähnlich
Rundspiegel Detektiv, mit Magnethalterung, für den Inneneinsatz, Acrylglas, Ø 300mm
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen