Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus Kunststoff, orange, mit Signalwirkung, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-240-915
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     240915
EAN/GTIN:
     4055381521251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Sperrgitter aus Kunststoff im auffälligem Farbton orange, mit Signalwirkung und mobil
  • aus hochwertigem UV-beständigem PE
  • in grell-orangener Warnfarbe mit rot-weißem Reflexstreifen. Unübersehbar bei Tag und Nacht
  • Standsicher durch breite Standfüße. Zur Fußgängerseite sind die Standfüße gekürzt, um die Stolpergefahr zu minimieren
  • Leichter Transport durch geringes Gewicht. Standfüße lassen sich seitlich eindrehen
  • Endlosmontage durch Haken- und Ösen-Prinzip
Technische Daten:
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: orange
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 50 x 1000
  • Gewicht [kg]: 11
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
orange
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, absperrgitter kunststoff, bühnengitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Absperrung, Kunststoffgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 105,26*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 114,72*
9 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 103,87*
€ 128,57*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 152,50*
1
€ 4,95*
ab € 125,77*
€ 155,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,16*
Ähnlich
Temka
104178
ab € 65,15*
Ähnlich
Schake
33312K
ab € 78,02*
Ähnlich
Moravia
116538
ab € 400,82*
Ähnlich
Schake
ab € 99,94*
Ähnlich
Schake
ab € 86,56*
Ähnlich
Schake
ab € 99,62*
Ähnlich
Schake
ab € 126,28*
Ähnlich
Schake
ab € 117,88*
Ähnlich
Schake
ab € 126,97*
Ähnlich
Schake
ab € 75,49*
Ähnlich
Schake
ab € 84,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.