Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Schrankenzaun 'Elektro', ohne Lampenadapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-33420ke
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527655784
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Absperrschranke
Mit einer Länge von 2140 mm und einer Höhe von 1000 mm bietet der Schrankenzaun zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Der Schrankenzaun ist rot/weiß und nicht leitend, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA und ist schlagfest sowie UV-beständig. Mit der praktischen Tragegriff-Funktion ist er leicht zu transportieren und zu handhaben.
Material: Kunststoff,
nicht leitend
Folienlänge: 2000 mm
Länge: ca. 2100 mm
Höhe: ca. 1000 mm
Farbe: rot/weiß
Folie: Typ 1 (RA1)
schlagfest, UV-beständig
mit praktischem Tragegriff
Prüfung gem. TL-Absperrschranken
entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
|
Schrankenzaun komplett aus nicht leitendem Material
|
Achtung:
Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
12,5 kg
Lampenadapter:
ohne Lampenadapter
Farbe:
rot/weiß
Folie:
RA1
Folie Länge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2100 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Prüfung:
Prüfung gem. TL-Absperrschranken; entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
Eigenschaft:
schlagfest, UV-beständig
Lieferumfang:
mit praktischem Tragegriff
... >
Absperrtechnik
>
Absperrschranken & Schrankenzäune
>
33420ke | Schrankenzaun -Elektro-, Länge 2140 mm, gemäß TL, rot/weiß, nicht leitend
Weitere Suchbegriffe:
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Schrankenzaun
,
schake schrankenzaun
,
schrankenzaun
,
schrankenzaun rot
,
Eingangsschleuse
,
Mannesmanabsperrung
,
Mannesmanngitter
,
Absperrzaun
,
Barriere
,
Security-Gate
,
Personengitter
,
Bühnengitter
,
Gitterschleuse
,
Schake
,
Absturzsicherung
,
Absperrschrankengitter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,69*
€ 153,99*
Lager 328SW
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 125,10*
€ 154,01*
Lager 874SW
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 162,62*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 186,45*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 175,11*
€ 213,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bakenständerfußplatte 12Kg (38040_Schake)
Schake
38040_Schake
ab € 16,68*
Zubehör
Bakenständerfußplatte, Einstecktasche 60 x 60 mm
Schake
ab € 16,67*
Zubehör
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Schake
3F100
ab € 10,97*
Zubehör
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Schake
3F110L
ab € 10,29*
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,76*
Zubehör
Fußplatte (nicht nach TL)
Schake
ab € 19,54*
Zubehör
Größere Werbefläche und individuelles Logo für Schrankenzäune
Schake
ab € 5,67*
Zubehör
Lager- und Transportpalette, 2400 mm
Schake
ab € 415,14*
Zubehör
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.
Schake
32000
ab € 345,93*
Zubehör
Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken, verzinkt, Kranhaken
Schake
ab € 215,41*
Zubehör
TL Fußplatte nach K1
Schake
ab € 31,30*
Zubehör
Zaunfuß aus Kunststoff, für Mobilzaun, LxBxH 700 x 250 x 160 mm.
Schake
3F110
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen