Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 120 Liter, 100 µ, 100 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243881
EAN/GTIN:
     4001553903967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Abfallsack blau, 100 Stück, Typ 100
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 120
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 16,7
Weitere Informationen:
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
16,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,69*
€ 142,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,74*
€ 141,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,17*
€ 135,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,20*
€ 132,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.