Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 90 Liter, 50 µ, 200 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243882
EAN/GTIN:
     4001553941181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Abfallsack grau, 200 Stück, Typ 50
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Volumen [l]: 90
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
  • Inhaltsmenge: 200
  • Gewicht [kg]: 17,8
Weitere Informationen:
Volumen:
90 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
17,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 90l grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,40565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,73*
€ 125,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,55*
€ 120,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.