Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Anti-Rutschmatte SF 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-247-725
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
247725
EAN/GTIN:
662641887121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte SF 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm
beidseitig verwendbar
für mittlere Beanspruchung
Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmutzungen. Die Oberfläche bleibt sauber und trocken
geringes Gewicht, ideal für einfaches Bewegen und Reinigen der Matte
rutschfeste Oberfläche für sicheres und komfortables Stehen, fester Halt verhindert das Verschieben der Matte
4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang und einfache Befahrbarkeit
Hochdruckreinigung empfohlen
hergestellt aus Naturgummi, ideal für allgemeine Anwendungen
für feuchte und trockene industrielle Arbeitsbereiche
Technische Daten:
Einsatzbereich: Nassbereiche
Version: Matte
Breite außen [mm]: 600
Tiefe außen [mm]: 900
Werkstoff: Nitrilgummi
Farbe: schwarz
Materialstärke [mm]: 8.5
Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
9 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
8.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Arbeitsplatzmatten und Bodenbeläge
>
Anti-Ermüdungsmatten
Weitere Suchbegriffe:
Antirutsch-Matte
,
Antirutschmatte
,
Arbeitsplatz-Bodenbelag
,
Arbeitsplatzmatten
,
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
Anti-Rutschmatten
,
Anti-Rutschplatte
,
Anti-Rutschplatten
,
Anti-Rutschstreifen
,
Superflow 566
,
Notrax
,
Antirutschprofile
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 34,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 34,14*
Lager 711
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 43,25*
Lager 4445
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 35,71*
€ 48,16*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 49,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml.
Justrite
057SMC0100
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen