Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte,Matte,HxLxB 8,5x900x600mm,Gummi,gelocht,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235590
235590
235590
235590
Artikel-Nr.:
     711-235590
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     566S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641887121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzmatte
  • geeignet für nasse, trockene und fettige Bereiche, wie z. B. die Lebensmittelindustrie, Küchen, Bars und Reinigungsbereiche / für mittlere Beanspruchung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 8,5 x 900 x 600 mm
  • Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz
  • abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
  • rutschfest
  • rutschfest R13 gemäß DIN 51130

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatzmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
nasse, trockene und fettige Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
gelocht
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.5 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten und Drainagesystem
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
Zertifizierung:
rutschfest R13 gemäß DIN 51130
Gewicht:
4 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 33,76*
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 33,76*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 42,71*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 35,81*
€ 47,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,66*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.