Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte SH 9.9, Naturgummi, schwarz, 91 x 91 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-737
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247737
EAN/GTIN:
     662641844681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte SH 9.9, Naturgummi, schwarz, 91 x 91 cm
  • flexibles Stecksystem für hohe Beanspruchung
  • geeignet für den Mehrschicht-Betrieb
  • Die Bodenfliesen können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten
  • Die ergonomisch gestaltete Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und BGR 181
  • silikonfrei, daher auch gut geeignet für z.B. Autolackierereien
  • abgeschrägte Kantenleisten für optimalen Stolperschutz als Zubehör erhältlich
  • quadratische Bodenfliese
  • hergestellt aus Naturgummi, ideal für allgemeine Anwendungen
  • für trockene industrielle Arbeitsbereiche
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 910
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Ausstattung: quadratisch
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, gummimatte schwarz, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Skywalker 460, Notrax
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 54,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 55,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 58,52*
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 59,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 73,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,50*
Zubehör
Justrite
461M0003YL
ab € 10,17*
Zubehör
Justrite
461M0003BL
ab € 10,17*
Zubehör
Justrite
461F0003YL
ab € 10,18*
Zubehör
Justrite
461F0003BL
ab € 10,18*
Zubehör
Justrite Safety Group
TM0441
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.