Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten, feuerverzinkt, zur Montage mit Querbalken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-364
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     248364
EAN/GTIN:
     4055381498386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Leitplanke
Eckpfosten, feuerverzinkt, zur Montage mit Querbalken
  • einfaches und variables System mit Standpfosten und Querbalken, einfache Montage
  • schlanke, kompakte Abmessungen
  • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
  • Objektbezogen anpassbar
  • für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet
  • für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • Standpfosten mit 3 mm Wandstärke und schwarzer Kappe, Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm
  • Querbalken mit 3 mm Wandstärke, 60 x 40 mm, jeweils 1 Stck
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Eckpfosten
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Gewicht [kg]: 9
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrkettenpfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 127,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 132,59*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 142,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 143,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 166,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.29.126
ab € 70,97*
Zubehör
Moravia
194.27.265
ab € 76,34*
Zubehör
Moravia
194.27.828
ab € 93,01*
Zubehör
Moravia
194.29.847
ab € 118,02*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
194.28.783
ab € 640,67*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 21,80*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 194,52*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 321,54*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 175,22*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.