Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel-Satz 6-kant, 1,5-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-364
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     250364
EAN/GTIN:
     4251456801000
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
6-kant Stiftschlüssel-Satz, 1, 5-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Stiftschlüssel 6-kant
  • Länge außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
120 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 10 teilig, feuerwehr dreikantschlüssel, Funkenfreie 6-kant Schiftschlüssel, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Bereich, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Zone, Stiftschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 135,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 135,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 135,63*
€ 161,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 134,16*
€ 159,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,28*
€ 149,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,03*
€ 144,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,89*
€ 128,39
pro Satz
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250001S
ab € 75,06*
Ähnlich
Endres Tools
0250066C
ab € 222,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.