Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 95 x 95 mm, grün bedruckt, 500 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-427
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     250427
EAN/GTIN:
     4067722009083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontroll-Verschluss-Siegel
Kontroll-Verschlusssiegel
kontroll-verschluss-siegel grün
kontroll verschluss siegel
close-it Kontroll-Verschluss-Siegel food & pharma 95 x 95 mm, grün bedruckt, Rolle à 500 Stück
  • Speziell für Lebensmittel und Pharma geeignet (Klebstoff entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien)
  • Mit dem Verschluss-Siegel close-it food & pharma werden zuverlässig Löcher geschlossen, die während der Probenahme entstehen
  • Sandwich-Bauweise (Aluminium/Papier) für das gasdichte verschließen
  • Verklumpen von hygroskopischem Pulver wird weitgehend vermieden
  • Auch als Kontroll-Siegel für Qualitätsaufzeichnungen einsetzbar (Datum Probenahme, Freigabe ja/nein, Name des Prüfers etc.)
  • Wischfest beschriftbar mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzschreiber
  • Die Rückseite der Verschluss-Siegel ist mit einem starken Klebstoff versehen (entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien)
  • Speziell für Lebensmittel und Pharma geeignet (Klebstoff entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien)
  • gemäß FDA-Richtlinie
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Ausführung: Bedruckt
  • Typ: Rolle
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Papier
  • Breite außen [mm]: 95
  • Gewicht [kg]: 0,897
Weitere Informationen:
Länge Außen:
95 mm
Breite Außen:
95 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Gewicht:
0,897 kg
Weitere Suchbegriffe: kontroll-verschlusssiegel bürkle, Probensammler Aufkleber, Probennehmer Aufkleber, Lebensmittel Probe, Kotroll Verschluss Siegel, close-it Siegel, Proberentnahme, siegel probe, originalitätssiegel, probenahme etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,14912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 97,20*
€ 115,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,44*
€ 113,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,94*
€ 108,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,70*
€ 104,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,56*
€ 88,73
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
179455
ab € 91,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.