Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Edelstahl-Werkzeugschrank Inox, B 1000, T 500, H 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-251-577
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
251577
EAN/GTIN:
4260336541219
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Edelstahlwerkzeugschrank Inox, B 1000, T500, H 1000 mm
Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
langfristiger Schutz vor Korrosion
für Feucht- und Nassräume geeignet
reinigungsfreundlich und hygienisch
Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
säure- und feuchtigkeitsbeständig
chemisch resistent, antimagnetisch
Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
Flügeltüre(n) mit Zylinderschloss
Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
Technische Daten:
Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Fachböden
Breite außen [mm]: 1000
Tiefe außen [mm]: 500
Höhe außen [mm]: 1000
Version: auf Sockel stehend
Türversion: Flügeltür
Werkstoff: Edelstahl
Typ: 1000-2
Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
50 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Materialschränke
>
Edelstahlschränke
Weitere Suchbegriffe:
werkzeugschrank 500 mm tief
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 2 schubladen
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
Edelstahl-Schrank
,
Edelstahl-Schränke
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Spinde
,
Stahlschrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.049,88*
€ 1.211,30*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,99*
€ 1.238,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.171,40*
€ 1.348,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,98*
€ 1.474,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,29*
€ 1.467,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,89*
€ 1.395,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,59*
€ 1.345,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,99*
€ 1.279,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pultschrank, Edelstahl, H 1340 x B 500 x T 500 mm
Reinsch
W006
ab € 1.205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen