Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller zur Kennzeichnung von Verbotszonen, Gabelstapler, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-149
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252149
EAN/GTIN:
     4055381382845
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Warnaufsteller rot, Kunststoff, zur Kennzeichnung von Verbotszonen, Gabelstapler
  • innen und außen verwendbar,Warnsymbole beidseitig
  • robust und standfest
  • internationale Symbole, gut sichtbar, mit großen auffälligen Symbolen
  • kein ungewolltes Zusammenklappen (sind im geöffneten Zustand arretiert)
  • zusammengeklappt mit Clip verschließbar
  • inkl. seitlicher Aufnahmen für Kunststoffketten
  • lieferbar mit individuellen Symbolen oder Texten ab 10 Stück
Technische Daten:
  • Version: Warnaufsteller
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 275
  • Tiefe außen [mm]: 270
  • Höhe außen [mm]: 610
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 0,9
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
275 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
610 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild Reinigungswagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 50,39*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 52,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 54,37*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,82*
€ 69,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 103,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,43*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,70*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,81*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 105,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,93*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,24*
Ähnlich
Temka
ab € 44,97*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,79*
Ähnlich
Moravia
252147
ab € 41,06*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 33,16*
Ähnlich
Temka
ab € 12,17*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 37,95*
Ähnlich
Moravia
345.20.363
ab € 37,96*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.