Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Plattformwagen KM, Höhe Plattform 495 mm, 100 kg, 850x490 mm, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-349
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255349
EAN/GTIN:
     7350050350871
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Plattformwagen Bremse
Schiebebügelwagen
plattformwagen 100 kg traglast
Edelstahl-Plattformwagen KM, Höhe Plattform 495 mm, 100Kg, 850x490 mm, 4 Lenkrollen, Bremse
  • Plattformwagen aus Edelstahl mit erhöhter Plattform
  • Komplett rostfrei (auch die Rollen)
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, Präzisionskugellager
Technische Daten:
  • Marke: Kongamek
  • Version: Plattformwagen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Bereifung: Polyurethan
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 520 x 825
  • Maße außen B x T x H [mm]: 490 x 850 x 925
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 495
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 10,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
490 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
925 mm
Traglast gesamt:
100 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 195,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,76*
€ 201,31*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 172,92*
€ 207,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,92*
€ 215,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,88*
€ 347,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KONGA
KM60360
ab € 181,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.