Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell KM für Europaletten, verzinkt, Höhe 650 mm, 800 kg, Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-367
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255367
EAN/GTIN:
     7350050359997
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell KM für Euro-Paletten, verzinkt, Höhe 650 mm, 800 Kg, Vollgummirollen, Feststeller
  • verschweißter Palettenwagen für Europaletten 1200 x 800 mm, mit Palettenhalter
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit: 800 kg
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
  • Höhe Plattform: 650 mm
  • Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Fahrgestelle
  • Marke: Kongamek
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 846 x 1246 x 700
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Anzahl Etagen: 1
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 650
  • Fachlast [kg]: 800
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 40,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
846 mm
Tiefe Außen:
1246 mm
Höhe Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
40,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 458,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,55*
€ 472,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,83*
€ 487,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,22*
€ 525,25*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,44*
€ 575,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EP
ab € 281,14*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EPB
ab € 240,91*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EP
ab € 450,70*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EPB
ab € 462,77*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM221-EP
ab € 395,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.