Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Fahrgestell mit Fangecken, verzinkt, Ladehöhe 650 m 167790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167790-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM221-EPB
EAN/GTIN:
     7350050359997
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Kongamek Fahrgestell mit Fangecken, verzinkt, Ladehöhe 650 mm Für den Transport von Paletten und Gitterboxen ist dieses Fahrgestell aus verzinktem Stahl mit Fangecken der ideale Helfer. Mit dem Roller kommissionieren und bewegen Sie auch schwere Waren auf flexible Weise. Komplett verschweißte Winkelstahlkonstruktion Tragkraft 800 kg Mit Fangecken für mehr Stabilität Kugelgelagerte Bereifung aus Vollgummi Hohe Ausführung für ergonomisches Arbeiten Tragkraft = 800 kg Ladefläche Breite = 1,244 mm Ladefläche Tiefe = 844 mm Paletten Breite = 1,200 mm Paletten Tiefe = 800 mm Rollen Material = Gummi Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 20 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
20 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
1244 mm
Ladefläche Tiefe:
844 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Gummi
Paletten Breite:
1200 mm
Paletten Tiefe:
800 mm
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Tragkraft:
800 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 394,64*
€ 458,59*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,12*
€ 472,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,44*
€ 483,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,73*
€ 525,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,59*
€ 545,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,49*
€ 539,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EP
ab € 281,00*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EPB
ab € 239,75*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EP
ab € 452,34*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM222-EPB
ab € 459,59*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM221-EP
ab € 397,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.