Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Kombinationsfilter 92 ABEK2/St, Schutzstufe A2B2E2K2P2 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-981
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     259981
EAN/GTIN:
     4032792220546
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
mehrbereichs-kombifilter rd40
MSA Kombinationsfilter 92 ABEK2/St, Schutzstufe A2B2E2K2P2 R D
  • gemäß EN 14387
  • für Atemschutzmasken mit Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • robustes Metallgehäuse
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Kombifilter
  • Marke: MSA
  • Filterklasse: A2B2E2K2P2 R D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65°C, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Partikel P2
  • Gewicht [kg]: 0,404
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
110 mm
Gewicht:
0,404 kg
Weitere Suchbegriffe: kombifilter a, Kombifilter, Gasfilter, Partikelfilter, Atemschutzfilter, MSA Atemschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,80*
€ 31,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 34,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10102278
ab € 46,54*
Zubehör
MSA
10102277
ab € 45,07*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 219,81*
Zubehör
MSA
D2056700
ab € 331,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.