Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Löschmittel
>
Schaummittel
>
Artikel
Batteriebox aus PP, 56 Liter, S-Box 1 Basic, Füllung PyroBubbles®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-261-768
Hersteller:
Genius
Herst.-Nr.:
261768
EAN/GTIN:
4260613930019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Mehrbereichsschaummittel
Lithium-Ionen-Akku-Transportbox PP, 56 l, S-Box 1 Basic, Füllmaterial PyroBubbles®
Anwendung für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptop und Mobile Akkus, Automobile Akkus, E-Vehicle-Akkus, etc
für den Transport gemäß Sondervorschrift 376, Verpackungsanweisung 908 ADR für beschädigte und defekte Lithium-Ionen-Batterien
Transport von Prototypen gemäß Sondervorschrift 310, Verpackungsanweisungen P 910
sicherer Schutz vor Thermal Runaway, exothermen Reaktionen und damit Verhinderung der Gefährdung der Umwelt
geprüfte Boxen, mit UN-Zulassungen
dauerhaft wiederverwendbar, einfache Handhabung
Transport zu Recyclingzwecken im Sinne der Sondervorschrift 377, Verpackungsanweisung 909, für nicht beschädigte und nicht defekte, bzw EOL (End of Life) Lithium-Ionen-Batterien
Einsatztemperatur von -20 bis 80°, Lagertemperatur 15 - 30°
Pyrobubbles® sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
inkl. 62 kleine PE-Füllkissen, je 225 x 145 x 20 mm, gefüllt mit PyroBubbles®Pure, ca. 0,7 l, 0,22 kg
max. Größe einzulagernder Batterien: 438 x 238 x 137 mm
UN zugelassen mit max. Bruttomasse 45 kg (x30 = y45 =z45)
Bauartzulassung: Verpackungsgruppe II (ADR, RID, ICAO, IMDG)
Technische Daten:
Anwendungsbereich: für den Transport von Akkus des täglichen Bedarfs, z.B. von Werkzeugen, Gartengeräten oder auch von E-Bikes
Volumen [l]: 56
Werkstoff: Kunststoff
Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 400 x 295
Maße innen B x T x H [mm]: 556 x 356 x 276
Farbe: grau
Zulassung: UN
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: UN 4H2/X30/S
maximales Bruttogewicht [kg]: 45
Gewicht mit Füllung [kg]: 17,3
maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 32,5
Gewicht [kg]: 3,4
Bestückung: 62 PE Füllkissen PyroBubbles
Stapelbar: ja
Einsatzbereich: Lithium-Akkus
Marke: Genius
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
295 mm
Breite Innen:
556 mm
Tiefe Innen:
356 mm
Höhe Innen:
276 mm
Volumen:
56 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
3,4 kg
... >
Handelsware
>
Reinigung und Entsorgung
>
Behälter für Lithium-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Schaumbildner
,
Schaumlöschmittel
,
Schaummittel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Transportbox Lithiumakkus
,
stapelkasten kunststoff
,
lithium-ionen lagerbehälter
,
Lithium-Ionen-Transportbox
,
Transportboxen
,
Akkuboxen
,
Batterie-Boxen
,
Batteriebehälter
,
Li-Ionen-Box
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 498,62*
€ 587,49*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,10*
€ 589,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,96*
€ 702,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,21*
€ 685,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900070557, Brandbegrenzungsdecke und Trolley im Set
Jutec Hitzeschutz
118852
€ 2.082,84*
Zubehör
Batteriebox aus PP, 18 Liter, XS-Box 1 Basic, Füllung PyroBubbles®
Genius
261764
€ 267,28*
Zubehör
Lithium-Ionen-Transportbox K470 Akku Safe Compact
Zarges
278360
€ 976,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.