Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Fäustel (Funkenfrei)
>
Artikel
Fäustel, 4000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-262-901
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
262901
EAN/GTIN:
4251456824054
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Fäustel, 4000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
mit Hickorystiel
Technische Daten:
Version: Fäustel
Werkstoff: Sonderbronze
Oberfläche: sandgestrahlt
Länge außen [mm]: 700
Gewicht [kg]: 4
Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
700 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
4 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Funkenfreie Werkzeuge
>
Funkenfreie Hammer
Weitere Suchbegriffe:
fäustel eschenstiel
,
fäustel (funkenfrei)
,
ks tools fäustel
,
Funkenfreie Fäustel
,
Fäustel Ex-Bereich
,
Fäustel Ex-Zone
,
funkenfreier Hammer
,
Hammer ex-Bereich
,
Hammer ex-Zone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fäustel Kopf-G.1000g funkenfrei ENDRES TOOLS
Endres Tools
1031000S
ab € 53,16*
Ähnlich
Fäustel Kopf-G.1500g funkenfrei ENDRES TOOLS
Endres Tools
1031500S
ab € 69,54*
Ähnlich
Fäustel Kopf-G.2000g funkenfrei ENDRES TOOLS
Endres Tools
1032000S
ab € 85,22*
Ähnlich
Fäustel Kopf-G.5000g funkenfrei ENDRES TOOLS
Endres Tools
1035000S
ab € 187,98*
Ähnlich
Fäustel, 10000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
KS Tools
262905
ab € 496,39*
Ähnlich
Fäustel, 6000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
KS Tools
262903
ab € 318,48*
Ähnlich
Fäustel, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
KS Tools
262904
ab € 414,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen