Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 10000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     262905
EAN/GTIN:
     4251456824085
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Fäustel, 10000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Fäustel
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 10
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel eschenstiel, fäustel, Funkenfreie Fäustel, Fäustel Ex-Bereich, Fäustel Ex-Zone, funkenfreier Hammer, Hammer ex-Bereich, Hammer ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,40*
€ 697,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,55*
€ 690,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1031000S
ab € 53,00*
Ähnlich
Endres Tools
1031500S
ab € 69,48*
Ähnlich
Endres Tools
1032000S
ab € 85,57*
Ähnlich
Endres Tools
1035000S
ab € 227,63*
Ähnlich
KS Tools
262901
ab € 194,70*
Ähnlich
KS Tools
262903
ab € 320,12*
Ähnlich
KS Tools
262904
ab € 416,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.