Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™, Universal, rot, 50 x 1000 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-263-776
Hersteller:
Melhose
Herst.-Nr.:
263776
EAN/GTIN:
4250971502454
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Universal, rot, Einzelstreifen, 50 x 1000 mm, VE=10 St
permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
mineralölresistent und weitgehend chemikalienresistent
Technische Daten:
Länge außen [mm]: 1000
Farbe: rot
Körnung: 60er Körnung
Version: Anti-Rutsch-Band Zuschnitt
Eigenschaft: R13
Werkstoff: Aluminiumoxid
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
Gewicht [kg]: 0,4
Silikonfrei: nein
Breite außen [mm]: 50
Verpackungseinheit (VE): 1
Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000 mm
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,4 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutschbänder
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
alle antirutschbänder 50mm rot
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder 50mm
,
Antirutschband
,
Antirutsch klebeband
,
anti rutsch tape
,
antirutschband treppe
,
antirutsch belag
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 45,59*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 45,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,393* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,43*
Zubehör
Profilandruckroller 100 mm
Brady
268529
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen